Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Conçu dans un souci de confort et séc., ce harn. de pstnmnt au trav. et esc est cert. CSA p/ les classes A, P, D et L. Il est doté d'ann.x en D en AC sur les côtés arr., avant et les hnch. Ce harn. de tle TG peut être ajusté via des sngl de jmb à bcl à ard. et des sngl de poit. à conn rap. p/ s'adapter à une vté de types de corps. Il est fait de sngl en poly drbl a/ un remb. intégré sur le dos, les épl et les csrd, et est con. p/ un poids trav. tot. de 310 lb.
Spécifications techniques
ArticleHarnais de protection contre les chutes
Boucles pour sangles de poitrineRaccord rapide
Matériau de l'anneau en D du harnaisAcier
Avec rembourrageOui
Emplacement du rembourrageDos, jambe, épaule
Application de harnaisEscalade, espace confinés, usage général, positionnement
Normes CSA respectéesCSA Z259.10
Normes ANSI respectéesANSI Z358.1
Matériau de quincaillerieAcier
Température de résistancePolyester
Style de harnaisVeste
Couleur du harnaisNoir, rouge
Taille du harnaisTG
Boucles de cuissardLanguette
Capacité de poids310 lb
Emplacements des anneaux en DDos, poitrine, côté
Classe CSAA, D, L, P
CaractéristiquesCoussin de confort perméable à l'air intégré au dos, aux épaules et aux sangles pour les jambes, 1 gros anneau dorsal en D, 2 gros anneaux en D sur les côtés et 1 petit anneau sternal en D, sangles pour les jambes avec œillets, intégré avec sangles de sécurité anti-traumatisme, homologuées CSA, classe A, P, L
SérieDyna-Pro
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca