!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Style de harnais
Normes CSA respectées
Classe CSA
Normes ANSI respectées
Capacité de poids

Harnais et ceintures de travail de protection antichute

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

2124 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MSA
  • HARNAIS, COMPLET STANDARD, V-FORM/CSA Z259.10/ANNEAU EN D DORSAL, VERT, M/G, NYLON/ACIER
  • N° article MSA10197196
  • N° de modèle du manufacturier 10197196
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Le harnais V-FORM vert de taille moyenne/grande est doté d'un anneau en D en acier situé le dos, avec des points de fixation dédiés pour les limiteurs de chute personnels. Comprend la boucle de poitrine RaceFLEX en instance de brevet et le réglage coulissant. Avec connexion de cuissarde Qwik-Fit, conforme à la norme CSA Z259.10.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1450
  • DBI-SALA
  • HARNAIS DELTA NO-TANGLE, STYLE GILET, 420 LIVRES, BOUCLES ARDILLON, TLE UNI, ACIER/ÉLASTIQUE/NYLON
  • N° article DBI1102000C
  • N° de modèle du manufacturier 1102000C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce harnais est composé d'un anneau en D et de quincaillerie en acier, ainsi que d'une sangle en nylon élastique et possède des boucles à ardillon sur les cuissardes. Fabriqué dans un style gilet avec une taille universelle, ce harnais Delta No-Tangle contient un système de coussin dorsal pour maintenir la forme du harnais. Avec une capacité de charge de 420 livres, ce harnais est conforme aux normes OSHA 1910.66 et OSHA 1926.502.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DBI-SALA
  • HARNAIS SOUDEURS, BOUCLE ARDILLON, 420 LIVRES, TAILLE P, ROUGE, ALLIAGE EN ACIER A/ SANGLES KEVLAR
  • N° article DBI1191383C
  • N° de modèle du manufacturier 1191383C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce harnais de soudeur rouge a des cuissardes à boucle à ardillon et une quincaillerie en alliage d'acier qui résiste à la corrosion. Il est doté d'un anneau en D en acier pour plus de sécurité et de durabilité. Fabriqué en sangles Kevlar ignifuges et résistantes à la chaleur, ce harnais est suffisamment solide pour assurer votre sécurité. Ce harnais de taille moyenne/grande a une capacité de charge maximale de 420 livres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROTECTA
  • HARN INTÉGRAL,GILET CONFORT,CONNEXION RAP,420 LB,NR,TLE M/G,AC A/SANGLE POLY
  • N° article DBI1161427C
  • N° de modèle du manufacturier 1161427C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • éval. p/ un poids trav. tot. de 420lb, ce gilet nr a une résist. à la trac. cert. CSA de 16 kN. Conçu p/ la séc., le confort et la commodité, ce harn. à corps complet est doté de conns Quick-Connect p/ les jmb et la poit. et d'une bcl de paracht p/ le torse. Il est doté d'un ann. en D en AC fixe à l'arr p/ l'arrêt des cht et est constitué d'une sngl en poly respirant p/ plus de confort au trav. Ce harn. de tle M/G est conforme à la norme CSA Z259,10-2012.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DBI-SALA
  • CEINTURE PRO MINEUR,BOUCLE À ARDILLON,1 ANNEAU D,2 SANGLES,RÉSISTE CORROSION,MOYEN,POLYESTR
  • N° article DBI1090031C
  • N° de modèle du manufacturier 1090031C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette ceinture de corps en polyester est dotée d'un anneau en D, d'une boucle à ardillon, de deux sangles de lampe remplaçables et de métal hautement résistant à la corrosion. Elle est présentée en taille medium et est conforme aux normes CSA Z259.1.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DBI-SALA
  • HARNAIS, STYLE GILET, 420LB, BOUCLE CONN RAPIDE, TLE UNIV, ACIER/ALUMINIUM/POLYESTER RÉPULSIF
  • N° article DBI1110600C
  • N° de modèle du manufacturier 1110600C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Fabriqué dans un style gilet, ce harnais a une taille universelle avec une capacité de charge de 420 livres et des boucles à connexion rapide dans les cuissardes. La quincaillerie de ce harnais est une combinaison d'acier zingué, de revêtement électrolytique, d'aluminium et d'acier inoxydable, tandis que la sangle est en polyester Repel. Ce harnais est conforme aux normes OSHA 1910.66 et OSHA 1926.502.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DBI-SALA
  • CEINTURE PRO MINEUR,BOUCLE À ARDILLON,1 ANNEAU D,2 SANGLES,RÉSISTE CORROSION,GRAND,POLYESTR
  • N° article DBI1090032C
  • N° de modèle du manufacturier 1090032C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette ceinture de corps en polyester est dotée d'un anneau en D, d'une boucle à ardillon, de deux sangles de lampe remplaçables et d'un matériel résistant à la corrosion à haute résistance. Elle est présentée en taille large et est conforme aux normes CSA Z259.1.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PROTECTA
  • HARNAIS SÉCURITÉ, 3 POINTS, BOUCLE, 310 LIVRES, TAILLE UNIVERSELLE, BLEU, ACIER A/ POLYESTER
  • N° article DBIAB17510C
  • N° de modèle du manufacturier AB17510C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce harnais complet de sécurité est fabriqué en polyester durable avec un anneau dorsal en D coulissant en acier pour l'arrêt des chutes. Il est doté de boucles de cuissardes et de sangles de poitrine pour plus de confort et de commodité et est disponible dans une taille universelle qui peut être ajustée aux besoins individuels. Fabriqué au Canada, ce harnais de ligne à trois points a une capacité de charge de 310 livres et respecte ou dépasse les normes CSA et ANSI.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DBI-SALA
  • HARNAIS POSITION.ESCALADE, RÉSISTE ARCS ÉLECT, 420LB, TLE G, ACIER/ALUMINIUM/KEVLAR/NOMEX
  • N° article DBI1113332C
  • N° de modèle du manufacturier 1113332C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Équipé de boucles à connexion rapide, ce harnais de positionnement et d'escalade est de grand e taille dans un style résistant aux arcs électriques. Ce harnais est doté d'un anneau en D en acier, d'une sangle en polyester Repel et d'une quincaillerie composée d'une combinaison d'acier zingué, de revêtement électrolytique, d'aluminium et d'acier inoxydable. Avec une capacité de charge de 420 livres, ce harnais est conforme aux normes OSHA 1910.66 et OSHA 1926.502.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DBI-SALA
  • HARNAIS POSITION.ESCALADE, RÉSISTE ARCS ÉLECT, 420LB, TAILLE M, ACIER/ALUMINIUM/KEVLAR/NOMEX
  • N° article DBI1113331C
  • N° de modèle du manufacturier 1113331C
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce harnais est doté d'un anneau en D en acier, d'une sangle en polyester Repel et d'une quincaillerie composée d'une combinaison d'acier zingué, de revêtement électrolytique, d'aluminium et d'acier inoxydable. Équipé de boucles à connexion rapide, ce harnais de positionnement et d'escalade est de taille moyenne dans un style résistant aux arcs électriques. Avec une capacité de charge de 420 livres, ce harnais est conforme aux normes OSHA 1910.66 et OSHA 1926.502.