!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HARNAIS,3 POINTS,1D,FP410

HARNAIS,3 POINTS,1D,FP410

DYNAMIC

HARNAIS,3 POINTS,1D,FP410 close
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
HARNAIS,3 POINTS,1D,FP410

HARNAIS,3 POINTS,1D,FP410

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.88 / CHAQUE
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
  • N° article DSIFP4101DU
  • N° de modèle du manufacturier FP4101DU
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHarnais de protection contre les chutes
  • Boucles pour sangles de poitrineAccouplement
  • Matériau de l'anneau en D du harnaisAcier
  • Avec rembourrageNon
  • Emplacement du rembourrageAucun rembourrage
  • Capacité de poids400 lb
  • Emplacements des anneaux en DDos
  • Normes CSA respectéesCSA Z259.10-18
  • CaractéristiquesHarnais avec 3 points de réglage, 1 anneau en D arrière, boucles de friction, connecteurs à pattes d'œillet, certification CSA classe A
  • SérieDyna-Lite
  • Température de résistancePolyester
  • Style de harnais Veste
  • Couleur du harnais Noir, gris
  • Taille du harnais Universel
  • Boucles de cuissard Accouplement
  • Réglage du torse Raccord rapide
  • Application de harnais Escalade, positionnement
  • Identifiable par radiofréquence Non
  • Normes ANSI respectées ANSI Z359.11-14
  • Matériau de quincaillerie Acier
  • Revêtement de la sangle Polyester
  • Avec ceinture Non