!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Source d'alimentation
Style de regroupement
Angle de collation
Type de collation
Mode de décharge

Pistolets à clous

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true

34 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • CLOUEUSE POUR CLOUS À TÊTE D'HOMME, SANS FIL, ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 0,04 PO, 30 ° À 34 °
  • N° article MTL2746-20
  • N° de modèle du manufacturier 2746-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cloueuse pour clous à tête d’homme sans fil M18 Fuel est en plastique et possède une poignée pistolet. D'une capacité de 110 clous de ⅝ à 2⅛ po, elle fonctionne à 18 V CC, calibre 18, avec bande adhésive de 30 à 34°, un déclenchement combiné et un moteur sans balai. Le diamètre de la tige est de 0,04 po.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CC, 7/64 À 5/32 PO, BANDE, 30 ° , UL
  • N° article MTL2745-20
  • N° de modèle du manufacturier 2745-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cloueuse à charpente sans fil M18 Fuel est en nylon renforcé et possède une poignée pistolet. D'une capacité de 51 clous d'une longueur de 2 à 3½ po, elle fonctionne à 18 V CC et se démarque par un déclenchement combiné et une bande adhésive de 30°. Le diamètre de sa tige est de 7/64 à 5/32 po. L'outil est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • TR CLOUEUSE POUR CLOUS À TÊTE D'HOMME, SANS FIL, ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 3/64 PO, BANDE, UL
  • N° article MTL274621CT
  • N° de modèle du manufacturier 2746-21CT
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cloueuse pour clous à tête d’homme sans fil M18 Fuel est en plastique et possède une poignée pistolet. D'une capacité de 110 clous de ⅝ à 2⅛ po, elle fonctionne à 18 V CC, calibre 18, avec bande adhésive. Le diamètre de sa tige est de 3/64 po. La trousse comprend l'outil, une batterie, un chargeur et un crochet de ceinture.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • TR CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CCC, 113 À 131 PO, 30 ° À 34 °
  • N° article MTL2745-21
  • N° de modèle du manufacturier 2745-21
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de cloueuse sans fil M18 est en nylon renforcé et possède une poignée pistolet. D'une capacité de 51 clous d'une longueur de 2 à 3½ po, elle fonctionne à 18 V CC et se démarque par un déclenchement combiné et une bande de 30 à 34°. Le diamètre de sa tige est de 113 à 131 po.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • CLOUEUR À GOUPILLES, SANS FIL, NYLON RENFORCÉ, ½ À 1⅜ PO, 120 CLOUS, 12 V CC, 23 GA, UL
  • N° article MTL2540-20
  • N° de modèle du manufacturier 2540-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cloueur à goupilles de finition rechargeable sans fil M12 est en nylon renforcé et possède une poignée en D. D'une capacité de 120 clous d'une longueur de ½ à 1⅜ po, il fonctionne à 12 V CC et se démarque par des clous de calibre 23 sur bande adhésive à angle droit. Le diamètre de sa tige est de 0,64 mm. L'outil est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • PISTOLET GOUJONNEUR, S/FIL, PLASTIQUE, DE ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 20 V CC, CALIBRE 18, DROITE, BANDE, UL
  • N° article BLDDCN680D1
  • N° de modèle du manufacturier DCN680D1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de pistolet goujonneur rechargeable sans fil 20 V Max XR est fabriqué en plastique et possède une poignée surmoulée en caoutchouc. Elle a une longueur de clou de ⅝ à 2⅛ pouces et une capacité de 110 clous. Le pistolet goujonneur fonctionne à 20 V CC et 2 Ah avec un calibre de clous de 18, un tir combiné, et la collation de la bande adhésive à angle droit. Il est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 344
  • DEWALT
  • TROUSSE DE CLOUEUSE BRAD, MÉTAL/MAGNÉSIUM/PLASTIQUE, ⅝ À 2 PO, 100 CLOUS, DROITE
  • N° article BLDDWFP12231
  • N° de modèle du manufacturier DWFP12231
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de cloueuse Brads est fabriquée en métal/magnésium/plastique. Elle a une longueur de clou de ⅝ à 2 pouces et une capacité de 55 clous. Le kit comprend des agrafes de calibre 18, un angle droit et une capacité de 100 clous. Elle comprend des échantillons de clous brads, un raccord de ¼ de pouce et un étui. La trousse est équipée d’un moteur sans entretien à longue durée de vie pour éviter de tacher la surface de travail.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • PISTOLET À CLOUS, SANS FIL, EN PLASTIQUE, DE ⅝ À 2⅛ PO, 55 CLOUS, 20 V CC, 30 ° , BANDE, PAPIER, SANS BALAI
  • N° article BLDDCN692M1
  • N° de modèle du manufacturier DCN692M1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce pistolet à clous rechargeable sans fil 20 V Max XR est fabriquée en plastique et possède une poignée surmoulée en caoutchouc. Elle supporte des clous de ⅝ à 2⅛ pouces de longueur et a une capacité de 55 clous. Le pistolet à clous fonctionne avec 20V CC et une bande de papier de 30 °. Il a un diamètre de tige de 0,113 à 0,131 pouce et un moteur sans balais.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 344
  • DEWALT
  • CLOUEUSE AGRICOLE, SANS FIL, PLASTIQUE, 2 À 3½ PO, 55 CLOUS, 20 V CC, 30 ° , BANDE, SANS BALAI
  • N° article BLDDCS692B
  • N° de modèle du manufacturier DCN692B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cloueuse agricole rechargeable sans fil 20 V Max XR est fabriquée en plastique et possède une poignée surmoulée en caoutchouc. Elle a une longueur de clou de 2 à 3½ pouces et une capacité de 55 clous. La trousse fonctionne à 20 V CC et dénude le plastique à 30 °. Il a un diamètre de tige de 0,113 à 0,131 pouce et un moteur sans balais.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 344
  • MILWAUKEE
  • TR CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 43 CLOUS, 18 V CC, 113 À 148 PO, 20 ° À 22 °
  • N° article MTL2744-21
  • N° de modèle du manufacturier 2744-21
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette trousse de cloueuse à charpente sans fil M18 est en nylon renforcé et possède une poignée pistolet. D'une capacité de 43 clous d'une longueur de 2 à 3½ po, elle fonctionne à 18 V CC et se démarque par un déclenchement combiné et une bande adhésive de 20 à 22°. Le diamètre de sa tige est de 113 à 148 po. L'outil est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • PISTOLET À CLOUS, SANS FIL, EN PLASTIQUE, DE ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 20 V CC, 18 ° GA, DROITE, BANDE, UL
  • N° article BLDDCN680B
  • N° de modèle du manufacturier DCN680B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce pistolet à clous rechargeable sans fil 20 V Max XR est fabriqué en plastique et possède une poignée surmoulée en caoutchouc. Il a une longueur de clou de ⅝ à 2⅛ pouces et une capacité de 110 clous. Le pistolet à clous fonctionne à 20 V CC, 2 Ah, 18 jauges de clous, un tir combiné, et la collation de la bande adhésive angle droit. Il est équipé d’un moteur sans balais et d’un outil nu.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 344
  • MILWAUKEE
  • CLOUEUSE À MAIN, SANS FIL, PLASTIQUE, 1 À 3½ PO, 100 CLOUS, 12 V CC, CAL 8 À 11, BANDE, UL
  • N° article MTL2458-20
  • N° de modèle du manufacturier 2458-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cloueuse à main à charpente rechargeable sans fil M12 est en plastique et possède une poignée palmaire. D'une capacité de 100 clous d'une longueur de 1 à 3½ po, elle fonctionne à 12 V CC et se démarque par des clous de calibre 8 à 11 sur bande adhésive à angle droit. Le diamètre de sa tige de 0,080 à 0,160 po. L'outil est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CC, 7/64 À 5/32 PO, BANDE, 21 ° , UL
  • N° article MTL2744-20
  • N° de modèle du manufacturier 2744-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cloueuse à charpente sans fil M18 Fuel possède une poignée pistolet. D'une capacité de 51 clous d'une longueur de 2 à 3½ po, elle fonctionne à 18 V CC et se démarque par un déclenchement combiné et une bande adhésive de 21°. Le diamètre de sa tige est de 7/64 à 5/32 po. L'outil est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • TR CLOUEUSE À MAIN, SANS FIL, PLASTIQUE, 1 À 3½ PO, 100 CLOUS, 12 V CC, CAL 8 À 11, BANDE, UL
  • N° article MTL2458-21
  • N° de modèle du manufacturier 2458-21
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cloueuse à main à charpente rechargeable sans fil M12 est en plastique et possède une poignée palmaire. D'une capacité de 100 clous d'une longueur de 1 à 3½ po, elle fonctionne à 12 V CC et se démarque par des clous de calibre 8 à 11 sur bande adhésive à angle droit. Le diamètre de sa tige de 0,080 à 0,160 po. L'outil est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • CLOUEUR DE FINITION, SANS FIL, 1¼ À 2½ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 0,072 PO, BANDE, UL
  • N° article MTL2839-20
  • N° de modèle du manufacturier 2839-20
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cloueur de finition rechargeable sans fil M18 Fuel est faite de nylon armé de verre. D'une capacité de 110 clous entre 1¼ et 2½ po, cet outil fonctionne à 18 V CC et se démarque par des clous de calibre 15 sur bande adhésive et un déclenchement séquentiel. Le diamètre de la tige est de 0,072 po. L'outil est conforme aux normes UL.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 356
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande