!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CC, 7/64 À 5/32 PO, BANDE, 21 ° , UL

CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CC, 7/64 À 5/32 PO, BANDE, 21 ° , UL

MILWAUKEE

CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CC, 7/64 À 5/32 PO, BANDE, 21 ° , UL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CC, 7/64 À 5/32 PO, BANDE, 21 ° , UL

CLOUEUSE À CHARPENTE, SANS FIL, 2 À 3½ PO, 51 CLOUS, 18 V CC, 7/64 À 5/32 PO, BANDE, 21 ° , UL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 700,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article MTL2744-20
  • N° de modèle du manufacturier 2744-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.55 lb

Informations sur le produit

Cette cloueuse à charpente sans fil M18 Fuel possède une poignée pistolet. D'une capacité de 51 clous d'une longueur de 2 à 3½ po, elle fonctionne à 18 V CC et se démarque par un déclenchement combiné et une bande adhésive de 21°. Le diamètre de sa tige est de 7/64 à 5/32 po. L'outil est conforme aux normes UL.

Spécifications techniques

  • Article Cloueuse
  • Source d'alimentation Sans cordon
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Extrémité Non marquante
  • Taux maximal de fixation 3 par seconde
  • Style de regroupement Bande
  • Pour style de tête de clou Rond standard
  • Pour diamètre de tige du clou 7/64 po à 5/32 po
  • Lumière intégrée Oui
  • Chargeur inclus Non
  • Type de manche/poignée Poignée pistolet
  • Poids de l'outil 10 7/64 lb
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil nu
  • Tension (V) 18 VCC
  • Série M18 FUEL
  • Contrôle de profondeur Oui
  • Mode de décharge Combiné
  • Angle de collation 21 Degrees
  • Pour longueur de clou 2 po à 3 1/2 po
  • Capacité de clous 51
  • Nombre de piles incluses 0
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Coffre inclus Non
  • Normes Homologué UL

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande