!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TR CLOUEUSE POUR CLOUS À TÊTE D'HOMME, SANS FIL, ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 3/64 PO, BANDE, UL

TR CLOUEUSE POUR CLOUS À TÊTE D'HOMME, SANS FIL, ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 3/64 PO, BANDE, UL

MILWAUKEE

TR CLOUEUSE POUR CLOUS À TÊTE D'HOMME, SANS FIL, ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 3/64 PO, BANDE, UL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR CLOUEUSE POUR CLOUS À TÊTE D'HOMME, SANS FIL, ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 3/64 PO, BANDE, UL

TR CLOUEUSE POUR CLOUS À TÊTE D'HOMME, SANS FIL, ⅝ À 2⅛ PO, 110 CLOUS, 18 V CC, CAL 18, 3/64 PO, BANDE, UL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 643,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article MTL274621CT
  • N° de modèle du manufacturier 2746-21CT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.35 lb

Informations sur le produit

Cette cloueuse pour clous à tête d’homme sans fil M18 Fuel est en plastique et possède une poignée pistolet. D'une capacité de 110 clous de ⅝ à 2⅛ po, elle fonctionne à 18 V CC, calibre 18, avec bande adhésive. Le diamètre de sa tige est de 3/64 po. La trousse comprend l'outil, une batterie, un chargeur et un crochet de ceinture.

Spécifications techniques

  • Article Cloueuse
  • Source d'alimentation Sans cordon
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Moteur sans balai Oui
  • Contrôle de profondeur Oui
  • Mode de décharge Combiné
  • Type de collation Adhésif
  • Pour calibre de clou Cal. 18
  • Pour longueur de clou 5/8 po à 2 1/8 po
  • Pour diamètre de tige du clou 3/64 po
  • Lumière intégrée Oui
  • Capacité de la batterie 2,0 Ah
  • Série de la batterie M18 REDLITHIUM
  • Modèle du chargeur MTL48-59-1812
  • Nombre de piles à combustible incluses 0
  • Type de manche/poignée Poignée pistolet
  • Coffre inclus Oui
  • Normes Homologué UL
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil nu, (1) pile, (1) chargeur
  • Tension (V) 18 VCC
  • Série M18 FUEL
  • Extrémité Non marquante
  • Taux maximal de fixation 3 par seconde
  • Style de regroupement Bande
  • Angle de collation 0 Degrees
  • Pour style de tête de clou Finition
  • Pour taille de clou « penny » 2d à 6d
  • Capacité de clous 110
  • Nombre de piles incluses 1
  • Numéro de modèle de batterie MTL48-11-1820
  • Chargeur inclus Oui
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Comprend Crochet de ceinture, (3) embouts interchangeables
  • Poids de l'outil 6 19/64 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande