!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES DE SÉCURITÉ HOMME, POINTURE 11, CUIR/TISSU, NOIR, 6 PO H, CSA, ANTIDÉRAPANT

BOTTES DE SÉCURITÉ HOMME, POINTURE 11, CUIR/TISSU, NOIR, 6 PO H, CSA, ANTIDÉRAPANT

BLUNDSTONE

BOTTES DE SÉCURITÉ HOMME, POINTURE 11, CUIR/TISSU, NOIR, 6 PO H, CSA, ANTIDÉRAPANT close
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
BOTTES DE SÉCURITÉ HOMME, POINTURE 11, CUIR/TISSU, NOIR, 6 PO H, CSA, ANTIDÉRAPANT

BOTTES DE SÉCURITÉ HOMME, POINTURE 11, CUIR/TISSU, NOIR, 6 PO H, CSA, ANTIDÉRAPANT

BLUNDSTONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.95 / PAIRE
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
  • N° article TSH163-100
  • N° de modèle du manufacturier 163-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Informations sur le produit

Ces bottes de sécurité pour hommes, noir, pointure 11, sont en cuir/tissu avec une doublure synthétique. Elles sont antidérapantes, résistantes aux bactéries et à l'eau et répondent aux normes CSA classe 1/ASTM. Les bottes injectées ont des embouts ronds en acier, une hauteur de six pouces, une fermeture à enfiler, une semelle d'usure en TPU, résistante aux chocs, de largeur G, une tige en nylon et un talon décroché.

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de travail
  • Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH), résistance aux perforations (PR)
  • CouleurNoir
  • Tige non métalliqueNo
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Coté(e) pour les dangers électriquesOui
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsOui
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • IsolationNon
  • Semelle résistante aux particules métalliquesNon
  • Pour traction extérieureOui
  • Matériau de semelle intercalairePolyuréthane
  • Matériau de semelle extérieureThermo-polyuréthane
  • Matériau de tigeNylon
  • Embout largeOui
  • Hauteur de botte6 po
  • Norme de chassure CSACSA catégorie 1
  • Type de construction de chaussureInjection directe
  • Type de cambrionNylon
  • Type de chaussureBotte de travail
  • Hauteur de talon1 po ou plus
  • Hauteur6 po
  • Couleur de chaussure prédominanteNoir
  • Critères de sécuritéEmbout de sécurité
  • Degré de résistance au glissement (valeurs résultant du test SATRA)Carreau de grès cérame argile (humide) : 0,4, Carreau de grès cérame argile (sec) : 0,4, Acier (humide) : 0,4
  • Type de boutAcier
  • Couleur de la tigeNoir
  • Type d'étanchéitéCuir traité
  • Protège-pied Aucun
  • Semelle résistante aux produits chimiques Oui
  • Genre Unisexe
  • Semelle non marquante Oui
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Conductivité Non
  • Taille 11
  • n° de style 163-030
  • Résistance aux glissements selon le fabricant Meilleure
  • Hydrofuge Non
  • Matériau de doublure Synthétique
  • Talon 90° Non
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Forme d'embout Rond
  • Matériau de tige Cuir
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Non
  • Type de fermeture de chaussures À enfiler
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Motif de semelle Reliefs
  • Résistance à la chaleur Oui
  • Style de talon Délimité
  • Chaleur nominale max. 290 Degrees F
  • Résistance Acide, choc électrique, chaleur, huile, dérapage
  • Résistance au glissement Oui
  • Normes CSA qualité 1
  • Matériau de tige Cuir
  • Description de matériau de tige Cuir, textile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)