!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE ABRASIVE,DBLMENT RENFORCÉ,36 GRAINS,5,100 TR/MIN,TP 1,12 X 3/32 X 1 PO,OXYDE AL

MEULE ABRASIVE,DBLMENT RENFORCÉ,36 GRAINS,5,100 TR/MIN,TP 1,12 X 3/32 X 1 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

MEULE ABRASIVE,DBLMENT RENFORCÉ,36 GRAINS,5,100 TR/MIN,TP 1,12 X 3/32 X 1 PO,OXYDE AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULE ABRASIVE,DBLMENT RENFORCÉ,36 GRAINS,5,100 TR/MIN,TP 1,12 X 3/32 X 1 PO,OXYDE AL

MEULE ABRASIVE,DBLMENT RENFORCÉ,36 GRAINS,5,100 TR/MIN,TP 1,12 X 3/32 X 1 PO,OXYDE AL

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 141,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CGW35575
  • N° de modèle du manufacturier 35575
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Mesurant 12 x 3/32 x 1 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, de 36 grains d'oxyde d'aluminium, a un régime maximal de 5 100 tr/min. Cette meule à double renfort convient aux applications sur métal et acier.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque double renforcé
  • SérieDouble roue renforcée
  • Grain 36
  • Type de roue/meule Bf (résine renforcée)
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande