!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200 LIVRES, ROUGE, 6PO, POLYURÉTHANE MOULE/FONTE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200 LIVRES, ROUGE, 6PO, POLYURÉTHANE MOULE/FONTE

COLSON

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200 LIVRES, ROUGE, 6PO, POLYURÉTHANE MOULE/FONTE close
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
ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200 LIVRES, ROUGE, 6PO, POLYURÉTHANE MOULE/FONTE

ROULETTE, CAPACITÉ CHARGE 1200 LIVRES, ROUGE, 6PO, POLYURÉTHANE MOULE/FONTE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.86 / CHAQUE
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
  • N° article FLL5-6-949-7
  • N° de modèle du manufacturier 5-6-949-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Informations sur le produit

Cette roue rouge de six pouces de diamètre a une capacité de charge de 1200 livres, ce qui la rend appropriée pour les applications moyennes à lourdes. Le matériau est du polyuréthane moulé sur de la fonte, ce qui en fait un produit solide et durable capable de fonctionner longtemps sous de lourdes charges. Elle a également un roulement à rouleaux.

Spécifications techniques

  • Article4. Uréthane sur matière coulée
  • Diamètre de roue6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Non marquant(e)Oui
  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Capacité nominale 1 200 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Pour type de surface Béton
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)