!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 4,ŒILLET ET ŒILLET TORSADÉ,2 PLIS,JNE,16 PI X 4 PO,14 PO,NYL,ACRYLIQUE S/ DANGER

ÉLINGUE SNGL,TYPE 4,ŒILLET ET ŒILLET TORSADÉ,2 PLIS,JNE,16 PI X 4 PO,14 PO,NYL,ACRYLIQUE S/ DANGER

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 4,ŒILLET ET ŒILLET TORSADÉ,2 PLIS,JNE,16 PI X 4 PO,14 PO,NYL,ACRYLIQUE S/ DANGER close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 4,ŒILLET ET ŒILLET TORSADÉ,2 PLIS,JNE,16 PI X 4 PO,14 PO,NYL,ACRYLIQUE S/ DANGER

ÉLINGUE SNGL,TYPE 4,ŒILLET ET ŒILLET TORSADÉ,2 PLIS,JNE,16 PI X 4 PO,14 PO,NYL,ACRYLIQUE S/ DANGER

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.45 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE2-904X16T4N
  • N° de modèle du manufacturier EE2904X16T4NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101637
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.48 lb

Informations sur le produit

Cette élingue en toile jaune de type 4 est fabriquée à partir de nylon, a un revêtement en fil acrylique non dangereux et mesure 16 pieds x 4 pouces. Cette élingue à œil et à œil plat durable a des poignées à œil de 14 pouces, est à deux plis pour un soutien supplémentaire et a une capacité d'attelage de panier de 22 000 livres, une capacité d'attelage vertical de 11 000 livres et une capacité d'attelage de 8 800 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en nylon
  • Capacité, attache en panier22 000 lb
  • Capacité, attache verticale11 000 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue16 pi
  • NormesASME
  • Type d'élingue Deux boucles
  • Capacité, noeud coulant 8 800 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Longueur de l'œil 14 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)