!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU LAVAGE,3/4PO IDX50PI,BLNC

TUYAU LAVAGE,3/4PO IDX50PI,BLNC

CONTINENTAL

TUYAU LAVAGE,3/4PO IDX50PI,BLNC close
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
TUYAU LAVAGE,3/4PO IDX50PI,BLNC

TUYAU LAVAGE,3/4PO IDX50PI,BLNC

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $389.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55AW86
  • N° de modèle du manufacturier CR075-50-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1 3/16 po
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Couleur de tuyauBlanc
  • Facteur de sécurité4:1
  • Normes3-A, FDA, USDA
  • Pression d'éclatement1 200 lb/po²
  • Pour type de médiaAntigel, éthylène glycol, glycérine, eau
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Plage de température -40 Degrees à 210 Degrees F
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Produits chimiques compatibles Antigel (liquide de refroidissement), eau désionisée, éthylène glycol, eau douce, glycérine.