!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULE

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULE

HUBBELL

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULE close
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
INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULE

INTERR MURAL,IVOIRE,20A,BASCULE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.96 / CHAQUE
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
  • N° article HBLCSB120I
  • N° de modèle du manufacturier CSB120I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur mural
  • Courant nominal20 A
  • Type d'interrupteurUnipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesClassé UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • MarchéCommercial
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,5 po
  • Couleur Ivoire
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 1 HP
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux fissures, résistant à la corrosion, résistant aux impacts
  • Style d'interrupteur Bascule
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,8 po
  • Matériau de l'interrupteur Nylon