!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCOUPEUR À PLASMA,CUTMASTER 60I,60A,PORTATIVITÉ DE 20PI

DÉCOUPEUR À PLASMA,CUTMASTER 60I,60A,PORTATIVITÉ DE 20PI

THERMAL DYNAMICS

DÉCOUPEUR À PLASMA,CUTMASTER 60I,60A,PORTATIVITÉ DE 20PI close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DÉCOUPEUR À PLASMA,CUTMASTER 60I,60A,PORTATIVITÉ DE 20PI

DÉCOUPEUR À PLASMA,CUTMASTER 60I,60A,PORTATIVITÉ DE 20PI

THERMAL DYNAMICS

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESB1-5630-1X
  • N° de modèle du manufacturier 1-5630-1X
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1455
  • Poids à l’expédition 81.75 lb

Informations sur le produit

Ce dÉcoupeur au plasma Cutmaster 60i se distingue par un affichage surdimensionnÉ À haute visibilitÉ associÉ À une technologie d'optimisation du gaz et un indicateur de fin de vie des consommables. Comprend une trousse de consommables, une torche sl60qd 1avec câble de 20 pieds, câble de travail de 20 pieds avec pince de mise À la terre. Il est fabriquÉ en aluminium, acier doux/acier inoxydable pouvant aller jusqu'À 1½ pouce d'Épaisseur. Profondeur 21,12 po, largeur de 7,85 po, haute

Spécifications techniques

  • ArticleCoupeuse au plasma
  • Procédés de soudageDécoupage au plasma
  • SérieCutmaster 60i avec chalumeau SL60QD
  • Tension d'entrée (V) 208/480 V
  • Comprend Alimentation électrique, chalumeau, câble de masse
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)