!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AC DRIVE 3HP NEMA 4X 4.6A 460V 3PH

AC DRIVE 3HP NEMA 4X 4.6A 460V 3PH

DAYTON

AC DRIVE 3HP NEMA 4X 4.6A 460V 3PH close
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
AC DRIVE 3HP NEMA 4X 4.6A 460V 3PH

AC DRIVE 3HP NEMA 4X 4.6A 460V 3PH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,055.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG13E641
  • N° de modèle du manufacturier 13E641
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.1 lb

Spécifications techniques

  • Phase CA d'entrée3
  • Plage de fréquence de sortie0 to 120 Hz
  • Avec contacteur de ligne/Sans contacteur de ligneSans contacteur de ligne
  • Temps de ralentissement ajustable0,3 à 20 s
  • Phase de sortie CA 3
  • Avec dérivation/Sans dérivation Sans dérivation
  • Temps d'accélération ajustable 0,3 à 20 s
  • Couple à 1 Hz 1