!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1 HP AC/DC MOTOR CSA

1 HP AC/DC MOTOR CSA

DAYTON

1 HP AC/DC MOTOR CSA close
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
1 HP AC/DC MOTOR CSA

1 HP AC/DC MOTOR CSA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $803.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2M191
  • N° de modèle du manufacturier 2M191
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 13
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur universel CA/CC
  • Phases1
  • Rendement nominal (tr/min)10 000
  • Intensité maximale (A)12,1
  • Hz60
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Longueur d'arbre1-1/4 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout9-1/32 po
  • Diamètre du corps3-7/8 po
  • Montage sur centre3-1/4 x 3-1/4 po
  • NormesHomologation UL
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • HP 1
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation A
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Diamètre d'arbre 7/16 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Durée de vie moyenne des brosses 300 h
  • Longueur sans tige 7-25/32 po
  • Trous de montage (4) no. 10-32
  • Balais de rechange 1R473