!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,SOUDE,3/4 PO DE,6 PI,3710 LB/PO2

TUBE,SOUDE,3/4 PO DE,6 PI,3710 LB/PO2

APPROVED VENDOR

TUBE,SOUDE,3/4 PO DE,6 PI,3710 LB/PO2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE,SOUDE,3/4 PO DE,6 PI,3710 LB/PO2

TUBE,SOUDE,3/4 PO DE,6 PI,3710 LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5LVL7
  • N° de modèle du manufacturier 5LVL7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231319
  • PAGE DU CATALOGUE # 1781
  • Poids à l’expédition 3.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Couleur du revêtementS.O.
  • D.I. du tuyau ondulé0,58 po
  • Classe de matériau304
  • Températures de service max.1 500 degrés F
  • Longueur hors tout6 pi
  • NormesASTM A269
  • Forme du tubeDroite
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsS.O.
  • Température minimale de service-423 degrés F
  • Tolérance de diamètre extérieur+/-0,005 po
  • Nettoyé et bouché Non nettoyé et recouvert
  • Fabrication Soudé
  • Matériau Acier inoxydable 304
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 710 lb/po² à 72 Degrees F
  • Diamètre extérieur 3/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Dureté Recuit
  • Épaisseur de paroi 0,08 po
  • Système de mesure Pouce
  • Caractéristiques Formabilité et ductilité
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande