Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en PTFE blanc de 2 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 130 mm et une épaisseur de paroi de 2 mm. Le diamètre intérieur est de 9 mm et le diamètre extérieur est de 13 mm. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.
Spécifications techniques
ArticleTube
DuretéShore D 45
MatériauPolyéthylène
Diamètre extérieur7/16 po
NormesNSF 51, FDA
Rayon de cintrage1 7/16 po
Système de mesurePouce
CouleurTransparent
D.I. du tuyau ondulé5/16 po
Températures de service max.140 degrés F
Longueur hors tout25 pi
Épaisseur de paroi0,625 po
Couleur de bandePas de bande
Température minimale de service-85 degrés F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca