!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRANSFORMATEUR TRIPHASE, 3 KVA, 480 V

TRANSFORMATEUR TRIPHASE, 3 KVA, 480 V

DAYTON

TRANSFORMATEUR TRIPHASE, 3 KVA, 480 V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRANSFORMATEUR TRIPHASE, 3 KVA, 480 V

TRANSFORMATEUR TRIPHASE, 3 KVA, 480 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,534.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG44YV25
  • N° de modèle du manufacturier 44YV25
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121002
  • PAGE DU CATALOGUE # 59
  • Poids à l’expédition 134.0 lb

Spécifications techniques

  • Article - transformateurTransformateur triphasé
  • Tension d'entrée - transformateur480 VCA triangle
  • Montage - transformateurMural
  • Fonction de la tension - transformateurAbaisseur, élévateur
  • Hz - électrique60 Hz
  • Classement de boîtierNEMA 3R
  • CouleurGris ASA 61
  • Matériau de boîtierAcier
  • Hauteur13,40 po
  • NormesHomologué UL 1332
  • Phases électriques 3
  • Puissance VA - Transformateur 3 kVA
  • Évalué en extérieur - transformateur Oui
  • Matériau d'enroulement - transformateur Aluminium
  • Élévation de température 115 Degrees C
  • Indice IP 54
  • Fini de boîtier Thermolaqué au polymère de polyester
  • Largeur 15,93 po
  • Profondeur 8,25 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande