!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE FAIBLE HAUTEUR À DEL AVEC CÂBLAGE 78W

ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE FAIBLE HAUTEUR À DEL AVEC CÂBLAGE 78W

SOUTHWIRE

ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE FAIBLE HAUTEUR À DEL AVEC CÂBLAGE 78W close
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
ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE FAIBLE HAUTEUR À DEL AVEC CÂBLAGE 78W

ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE FAIBLE HAUTEUR À DEL AVEC CÂBLAGE 78W

SOUTHWIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $354.56 / CHAQUE
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
  • N° article WDST50079
  • N° de modèle du manufacturier T50079
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111547
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.2 lb

Informations sur le produit

Cet éclairage low bay est doté d'un éclairage à DEL low bay temporaire de 8200 lumens, à fil direct. 78W.

Spécifications techniques

  • ArticleÉclairage Low Bay
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Profondeur hors tout9 4/9 po
  • Longueur de cordon d'alimentation3 po
  • CaractéristiquesLumière DEL de baie basse temporaire de 8 200 lumens, fil direct
  • Durée de vie de lampe50 000 h
  • Largeur hors tout9 3/5 po
  • Température de couleur 5 000 K
  • Tension de fonctionnement 120/277 V CA
  • Hauteur hors tout 12 2/3 po
  • Puissance (W) 78 W
  • Matériau de tête Aluminium
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Type de fiche Fil direct