Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban mousse blanc à usage général peut remplacer les attaches mécaniques ou les adhésifs liquides. Ils sont rapides et faciles à utiliser pour les méthodes de collage permanent. Ce rouleau de ruban mesure 36 mètres x 1/2 pouce x 4.5 mils.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif
Adhésif du rubanSilicone
Épaisseur de ruban8,2 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 po
Largueur du ruban (unités métriques)2,5 cm
Température de performance max. (rubans)500 Degrees F
Durée de conservation24 mois
Matériau d'endos (rubans)Tissu de verre
Type de produitRuban adhésif
Couleur du rubanBrun
Résistance à la traction (rubans)2 800 oz/po
Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
Température de performance min. (rubans)-100 Degrees F