!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TARAUD/FILIERE, 42 PCS, METRIQUE

JEU TARAUD/FILIERE, 42 PCS, METRIQUE

GEARWRENCH

JEU TARAUD/FILIERE, 42 PCS, METRIQUE close
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
JEU TARAUD/FILIERE, 42 PCS, METRIQUE

JEU TARAUD/FILIERE, 42 PCS, METRIQUE

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.66 / CHAQUE
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
  • N° article ARM3886
  • N° de modèle du manufacturier 3886
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds et filières
  • Nombre de tarauds17
  • Type de taraudPrise
  • Tailles de filetage inclusesM3 x 0,50, M3 x 0,60, M4 x 0,70, M4 x 0,75, M5 x 0,80, M5 x 0,90, M6 x 1,00, M7 x 1,00, M8 x 1,25, M9 x 1,00, M9 x 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,50, M11 x 1,50, M12 x 1,50, M12 x 1,75, 1/8 po-28 BSP, M3 x 0,50, M3 x 0,60, M4 x 0,70, M4 x 0,75, M5 x 0,80, M5 x 0,90, M6 x 1,00, M7 x 1,00, M8 x 1,25, M9 x 1,00, M9 x 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,50, M11 x 1,50, M12 x 1,50, M12 x 1,75, 1/8 : - 28 BSP
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Finition de la filièreBrillant, non revêtu
  • Type de matrice5/8 po, 1 po hexagonal
  • Type de boîtierPlastique
  • Taille de filetage maximale du taraudM12 x 1,75
  • Taille de filetage minimale du taraudM3 x 0,5
  • NormesASME/ANSI B94.9-1999
  • Direction de filetageDroitier
  • ComprendClé à tarauder à poignée en T à cliquet, adaptateurs de tarauds petits et moyens, adaptateur de matrice, clé en T coulissante pour adaptateurs, jauge de filetage, tournevis n Degrees 5
  • Nb de pièces 42
  • Nombre de matrices dans l'ensemble 17
  • Type de filet Métrique
  • Filets par pouce 28
  • Matériau de la filière Acier rapide
  • Forme de filière Hexagonale
  • Tailles de filetage de la filière 1/8 po-28 BSP, M10 x 1,25, M10 x 1,50, M11 x 1,50, M12 x 1,50, M12 x 1,75, M3 x 0,50, M3 x 0,60, M4 x 0,70, M4 x 0,75, M5 x 0,80, M5 x 0,90, M6 x 1,00, M7 x 1,00, M8 x 1,25, M9 x 1,00, M9 x 1,25
  • Taille de filetage maximale de la filière M12 x 1,75
  • Système de mesure Pouce (fraction), métrique
  • Tailles de taraud incluses 1/8 po-28 BSP, M10 x 1,25, M10 x 1,50, M11 x 1,50, M12 x 1,50, M12 x 1,75, M3 x 0,50, M3 x 0,60, M4 x 0,70, M4 x 0,75, M5 x 0,80, M5 x 0,90, M6 x 1,00, M7 x 1,00, M8 x 1,25, M9 x 1,00, M9 x 1,25
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetage Métrique
  • Type Métrique
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)