!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 7/8 PO LONG, 3⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 7/8 PO LONG, 3⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 7/8 PO LONG, 3⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 7/8 PO LONG, 3⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-14, FILETAGE 7/8 PO LONG, 3⅛ PO LONG, FICHE, DROITIER

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.95 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2886900
  • N° de modèle du manufacturier 2886900
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.084 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 0,323 po de diamètre/1,8360 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 3 5/32 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout3 5/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %V
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP1, P2
  • Diamètre de tige0,323 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2420 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement2B/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 7/16 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % U
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % W
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 287
  • Longueur de tige 1,8360 po
  • Direction spirale Neutre
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 14 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré