!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT REFROID,FAIBLE MOUSSE,SYNTH,BLEU/VT,FÛT DE 205 L

LUBRIFIANT REFROID,FAIBLE MOUSSE,SYNTH,BLEU/VT,FÛT DE 205 L

TOUGH GUY

LUBRIFIANT REFROID,FAIBLE MOUSSE,SYNTH,BLEU/VT,FÛT DE 205 L close
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
LUBRIFIANT REFROID,FAIBLE MOUSSE,SYNTH,BLEU/VT,FÛT DE 205 L

LUBRIFIANT REFROID,FAIBLE MOUSSE,SYNTH,BLEU/VT,FÛT DE 205 L

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,793.56 / CHAQUE
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
  • N° article XDCI318-205L
  • N° de modèle du manufacturier I318C222
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 496.04 lb

Informations sur le produit

Ce lubrifiant de refroidissement entièrement synthétique soluble dans l'eau ne contient pas d'huiles minérales et est utilisé dans les applications de coupe, de meulage, de fraisage, de tournage et de brochage. Ce lubrifiant de refroidissement synthétique peu moussant et cette huile de coupe fourniront de la lubrification et du refroidissement, prolongeant ainsi la durée de vie de l'outil de coupe. Il a une densité spécifique de 1.042. Cette solution bleu-vert est vendue en fûts de 205

Spécifications techniques

  • ArticleLe refroidissement du lubrifiant synthétique
  • CouleurBleu vert
  • Poids spécifique1,042
  • Type de contenant Barillet
  • Application Couper, meulage, fraisage, tournage et brochage
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)