!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INDICATEUR DE TEMP TEMPILSTIK,1150 ° F

INDICATEUR DE TEMP TEMPILSTIK,1150 ° F

TEMPIL

INDICATEUR DE TEMP TEMPILSTIK,1150 ° F close
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
INDICATEUR DE TEMP TEMPILSTIK,1150 ° F

INDICATEUR DE TEMP TEMPILSTIK,1150 ° F

TEMPIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 387,70 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TPL28060
  • N° de modèle du manufacturier 28060
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271708
  • PAGE DU CATALOGUE # 1468
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cet indicateur de temp. de surface a une plage de temp. allant jusqu'à 1150 °F et la taille de la pointe est de 5/8 po. Il a un support de protection, d'un clip p/ chemise et d'un anneau de réglage qui empêche la casse et améliore la manipulation. Il fournit des temp.s rapides et précises et a un support en Al antidérapant unique qui sécurise le bâton et optimise le contrôle.

Spécifications techniques

  • ArticleIndicateur de température de surface
  • ComprendSupport en Aluminium
  • Normes AWS D1.1, ANSI/ASME Code B31.1 et B31.3, ASME Code Sec I, III et VIII