!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD A FILETAGE DROITE

RACCORD A FILETAGE DROITE

PARKER

RACCORD A FILETAGE DROITE close
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
RACCORD A FILETAGE DROITE

RACCORD A FILETAGE DROITE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.21 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8F5BU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 8 F5BU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à filetage droit
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Classe de matériau316
  • Températures de service max.1 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Marques de raccords compatiblesFerulok
  • SérieFerulok
  • NormesSAE J514
  • Épaisseur de paroi du tube compatible0,12 po
  • Température minimale de service425 Degrees F
  • Application Gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord SAE-ORB mâle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-3/8 po
  • Taille du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Taille du filetage B 3/4 po-16
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau du tube compatible Alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale 7/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)