!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RÉDUCTION, 1/0 AWG, AL, ÉPAISS. 60 MM, 0,475 PO DIAM, 2 21/100X1 41/100X1 7/20 PO

RACCORD RÉDUCTION, 1/0 AWG, AL, ÉPAISS. 60 MM, 0,475 PO DIAM, 2 21/100X1 41/100X1 7/20 PO

MILWAUKEE

RACCORD RÉDUCTION, 1/0 AWG, AL, ÉPAISS. 60 MM, 0,475 PO DIAM, 2 21/100X1 41/100X1 7/20 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD RÉDUCTION, 1/0 AWG, AL, ÉPAISS. 60 MM, 0,475 PO DIAM, 2 21/100X1 41/100X1 7/20 PO

RACCORD RÉDUCTION, 1/0 AWG, AL, ÉPAISS. 60 MM, 0,475 PO DIAM, 2 21/100X1 41/100X1 7/20 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL4916B01A
  • N° de modèle du manufacturier 49-16-B01A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de réduction de calibre 1/0 AWG est muni d’une gaine THHN/XHHW d’une épaisseur de 60 mm. Son diamètre interne maximum est de 0,475 po et il mesure 2 21/100 po de longueur, 1 41/100 po de largeur et 1 7/20 po de hauteur. Le raccord de réduction doté d’un conducteur en aluminium s’utilise avec les machines à dénuder les câbles M12 et M18.

Spécifications techniques

  • ArticleBague à dénuder
  • Capacité des fils de cuivreSans objet
  • Matériau du câble compatibleAluminium
  • Numéro de modèle du fabricant compatible2435-20, 2935-20
  • Fabricant de câble THHN compatibleCME, Encore, General, Priority, Prysmian, Southwire
  • Epaisseur de la gaine60 mm
  • Type de produit Bagues pour pince à dénuder
  • Capacité du fil d'aluminium 1/0 AWG
  • Type de câble/fil compatible THHN/XHHW
  • Nb de pièces 1
  • Compatible avec le fabricant du câble XHHW CME, Encore, General, Priority, Prysmian, Southwire
  • Diamètre intérieur maximal de la douille 0,475 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande