!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE D'ÉCLAIRAGE,P/L'INT,DEL15.12 V CC,200LM,FIL DIRECT,BLNC,10 X½ X 1 PO,PUR,PQ 2

BANDE D'ÉCLAIRAGE,P/L'INT,DEL15.12 V CC,200LM,FIL DIRECT,BLNC,10 X½ X 1 PO,PUR,PQ 2

JETCO

BANDE D'ÉCLAIRAGE,P/L'INT,DEL15.12 V CC,200LM,FIL DIRECT,BLNC,10 X½ X 1 PO,PUR,PQ 2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANDE D'ÉCLAIRAGE,P/L'INT,DEL15.12 V CC,200LM,FIL DIRECT,BLNC,10 X½ X 1 PO,PUR,PQ 2

BANDE D'ÉCLAIRAGE,P/L'INT,DEL15.12 V CC,200LM,FIL DIRECT,BLNC,10 X½ X 1 PO,PUR,PQ 2

JETCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.00 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JET12766088W
  • N° de modèle du manufacturier 127-66088W
  • N° de classification normalisée des produits et services 25173001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de véhicule ronde mesure 7 x 7 x ½ po et se fixe avec du ruban adhésif à haute adhérence. Avec 30 lumières DEL de couleur ambre et nécessitant une alimentation 12V CC, ces lumières sont de 450 lumens et sont fabriquées en polyuréthane. Cet éclairage rond est destiné aux intérieurs de véhicules et comprend des terminaisons à câblage direct et du ruban adhésif 3M.

Spécifications techniques

  • ArticleRampe d'éclairage
  • Couleur de lumièreBlanc
  • ComprendAdhésif 3M
  • Nb d'ampoules2
  • Forme Lanières
  • Technologie de la lumière DEL
  • Matériau Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande