!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD-UNION - CONDUIT À CONDUIT, ALUMINIUM, 2 3/16 PO LONGUEUR, 2 5/32 PO LARGEUR, UNY, ARGENT

RACCORD-UNION - CONDUIT À CONDUIT, ALUMINIUM, 2 3/16 PO LONGUEUR, 2 5/32 PO LARGEUR, UNY, ARGENT

APPLETON ELECTRIC

RACCORD-UNION - CONDUIT À CONDUIT, ALUMINIUM, 2 3/16 PO LONGUEUR, 2 5/32 PO LARGEUR, UNY, ARGENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORD-UNION - CONDUIT À CONDUIT, ALUMINIUM, 2 3/16 PO LONGUEUR, 2 5/32 PO LARGEUR, UNY, ARGENT

RACCORD-UNION - CONDUIT À CONDUIT, ALUMINIUM, 2 3/16 PO LONGUEUR, 2 5/32 PO LARGEUR, UNY, ARGENT

APPLETON ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG10U903
  • N° de modèle du manufacturier UNY75-50NR-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord-union - conduit à conduit
  • Taille standard1/2 po, 3/4 po
  • Taille du conduit compatible1/2 po, 3/4 po
  • Longueur hors tout2 3/16 po
  • Largeur hors tout2 5/32 po
  • FinitionOrdinaire
  • SérieUNY
  • Type de raccord de conduitRaccord union
  • Type de raccordRaccord-union
  • CouleurArgent
  • IsolationOui
  • Taille de la réduction3/4 po à 1/2 po
  • Type de filetageNPT
  • Sexe du fil Femelle vers mâle
  • Type de conduit compatible Conduit rigide vertical ou horizontal
  • Embouts - raccords pour zone dangereuse 1/2 po FNPT x 3/4 po MNPT
  • Hauteur hors tout 2 5/32 po
  • Matériau Aluminium
  • Classement de zone dangereuse Classe I, Division 1 et 2, Groupes A, B, C, D, Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G, Classe III
  • À utiliser avec Conduit
  • Orientation de la connexion Droit
  • Style de corps UNY
  • Type de connexion Fileté
  • Nb de pièces 1
  • Normes CSA C22.2 No 25, CSA C22.2 No 30, dossier certifié CSA 065181, UL 1203 : 886, dossier classé UL E34997
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande