!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE POCHE À DEL STINGER DS, ALUMINIUM, NR, LENTILLE EN POLYCARBONATE, 9 2/3PO LO, DURÉE DE VIE DE L'AMPOULE 50 000H

LAMPE DE POCHE À DEL STINGER DS, ALUMINIUM, NR, LENTILLE EN POLYCARBONATE, 9 2/3PO LO, DURÉE DE VIE DE L'AMPOULE 50 000H

STREAMLIGHT

LAMPE DE POCHE À DEL STINGER DS, ALUMINIUM, NR, LENTILLE EN POLYCARBONATE, 9 2/3PO LO, DURÉE DE VIE DE L'AMPOULE 50 000H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE DE POCHE À DEL STINGER DS, ALUMINIUM, NR, LENTILLE EN POLYCARBONATE, 9 2/3PO LO, DURÉE DE VIE DE L'AMPOULE 50 000H

LAMPE DE POCHE À DEL STINGER DS, ALUMINIUM, NR, LENTILLE EN POLYCARBONATE, 9 2/3PO LO, DURÉE DE VIE DE L'AMPOULE 50 000H

STREAMLIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $407.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLT75882
  • N° de modèle du manufacturier 75882
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.05 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de poche Stinger de la série DS est en aluminium et comprend 120V, 100VCA, 12VCC, charge intelligente. Câble en queue de cochon. Une pile nickel-hydrure métallique et une garantie limitée à vie.

Spécifications techniques

  • ArticleLampes de poche
  • Taille de pile/batterie3,6 V, SC
  • Nb de piles/batteries1
  • Type de faisceauConcentré
  • Matériau du corpsAluminium
  • Nombre de modes de sortie de lumière3
  • Luminosité maximale800 lm
  • Poids avec piles14 oz
  • Résistance aux chutes3 m
  • SérieStinger DS
  • Emplacement d'interrupteurTête, queue
  • Niveaux de distance du faisceau219 m, 310 m, 438 m
  • Diamètre du corps1 1/6 po
  • Style serrage (po)Antidérapant
  • Durée de vie de lampe50 000 h
  • Durée de la garantie du fabricantDurée de vie limitée
  • Longueur hors tout9 2/3 po
  • Niveaux de temps de fonctionnement1,5 h, 2,5 h, 5 h
  • Composition chimique de pile/batterie Nickel-métal-hydrure
  • Comprend les batteries Oui
  • Rechargeable Oui
  • Couleur du corps Noir
  • Technologie de la lumière DEL
  • Distance maximale entre les poutres 438 m
  • Durée d'exécution à la luminosité maximale 1,5 h
  • Couleur du faisceau Blanc
  • Indice IP IPX4
  • Modes de fonctionnement spéciaux Stroboscope
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir
  • Niveaux d'intensité du faisceau 12 000 cd, 24 000 cd, 48 000 cd
  • Niveaux de luminosité 200 lm, 400 lm, 800 lm
  • Comprend 120 V, 100 V CA, 12 V CC, chargement intelligent, queue de cochon
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Durée d'exécution maximale 1,5 h
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux impacts, résistant aux rayures, résistant à l'eau
  • Normes Directives de la Communauté européenne, Royaume-Uni
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande