!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,11 GAL,ABSORB,ROSE

RECHARGE TR DEVERSE,11 GAL,ABSORB,ROSE

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,11 GAL,ABSORB,ROSE close
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
RECHARGE TR DEVERSE,11 GAL,ABSORB,ROSE

RECHARGE TR DEVERSE,11 GAL,ABSORB,ROSE

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $540.42 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKITR311
  • N° de modèle du manufacturier KITR311
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant18 po
  • Largeur du contenant11 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieKITR
  • Fluides absorbés - coussinsProduits chimiques agressifs
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin16 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(5) Coussin absorbant chimique pour matières dangereuses pour porcs de 17 po de largeur x 16 po de longueur x 2 po de hauteur (HR7015), (5) Sacs d'élimination en polyéthylène de 18 po de largeur x 30 po de hauteur (Bag20-1S), (6) Tapis absorbant chimique pour matières dangereuses pour porcs de 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT301), (6) Étiquette de scellage inviolable de 2 po de largeur x 6 po de longueur (LBL100), (6) Chaussette absorbante chimique pour matières dangereuses pour porcs de diamètre extérieur de 3 po x 46 po de longueur (124CR)
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 11 gal
  • Couleur de la boîte Rose
  • Longueur du contenant 22 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 16 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT311, KIT312, KIT3300
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Produits chimiques
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)