!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUGIE D'ALLUMAGE, IRIDIUM XP/RÉSISTANCE/CONIQUE, FILETAGE 14MM/5/8PO HEXAGONAL, IRIDIUM/PLATINE

BOUGIE D'ALLUMAGE, IRIDIUM XP/RÉSISTANCE/CONIQUE, FILETAGE 14MM/5/8PO HEXAGONAL, IRIDIUM/PLATINE

AUTOLITE

BOUGIE D'ALLUMAGE, IRIDIUM XP/RÉSISTANCE/CONIQUE, FILETAGE 14MM/5/8PO HEXAGONAL, IRIDIUM/PLATINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUGIE D'ALLUMAGE, IRIDIUM XP/RÉSISTANCE/CONIQUE, FILETAGE 14MM/5/8PO HEXAGONAL, IRIDIUM/PLATINE

BOUGIE D'ALLUMAGE, IRIDIUM XP/RÉSISTANCE/CONIQUE, FILETAGE 14MM/5/8PO HEXAGONAL, IRIDIUM/PLATINE

AUTOLITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ATLXP5243
  • N° de modèle du manufacturier XP5243
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101732
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.109 lb

Informations sur le produit

Utilisez cette bougie d'allumage Xtreme Performance pour éviter les ratés d'allumage et les démarrages difficiles. Cette bougie d'allumage à résistance a un filetage de 14 millimètres, 5/8 po hexagonal et un noyau en platine pour plus de durabilité. Le fil fin amélioré à l'iridium offre des performances optimales pour des démarrages plus rapides. Cette bougie d'allumage a un siège conique.

Spécifications techniques

  • ArticleBougie d'allumage Iridium Extreme XP
  • Taille de filetage14mm
  • Type de siègeConique
  • Taille hexagonale 5/8 po
  • Quantité d'électrodes de terre 1
  • Matériau de l'électrode centrale Iridium
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande