!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBLE DOUILLES,LO16-13/64PO,HEX,19 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO16-13/64PO,HEX,19 PIE

MILWAUKEE

ENSMBLE DOUILLES,LO16-13/64PO,HEX,19 PIE close
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
ENSMBLE DOUILLES,LO16-13/64PO,HEX,19 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO16-13/64PO,HEX,19 PIE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.14 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-6801
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-6801
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Comprend des douilles standardNon
  • Style/taille de douille profondeTrousse comprenant 19 douilles métriques profondes. Les tailles suivantes sont incluses : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Type de contenantPackout
  • Plage de taille de douille6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Caractéristiques du contenantL'ensemble est livré dans un organisateur PACKOUT
  • ComprendTrousse comprenant 19 douilles métriques profondes. Les tailles suivantes sont incluses : 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
  • Comprend un aimant de fixationNon
  • Taille de prise Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 3/8 po
  • Forme de la douille Hexagonale
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Nombre/style de douille profonde Trousse comprenant 19 douilles métriques profondes
  • Type d'entraînement Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 3/8 po
  • Nb de pièces 19
  • Normes ASME
  • Lo x La x H - contenant 396,90000000000003
  • Isolation Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)