!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOCKET OUTLET,4 1/16 IN X 1 1/2 IN,BLACK

SOCKET OUTLET,4 1/16 IN X 1 1/2 IN,BLACK

SQUARE D

SOCKET OUTLET,4 1/16 IN X 1 1/2 IN,BLACK close
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
SOCKET OUTLET,4 1/16 IN X 1 1/2 IN,BLACK

SOCKET OUTLET,4 1/16 IN X 1 1/2 IN,BLACK

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.14 / CHAQUE
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
  • N° article TLQSQR42101BK
  • N° de modèle du manufacturier SQR42101BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de sortie
  • Type d'appareilSortie double
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Matériau de boîtierMétal
  • Nb de groupes1
  • Type de connexion filaireBorne à vis enfichable
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Hauteur hors tout4,06 po
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Méthode de câblage NEMA 5-15R
  • Position de montage Surface
  • Normes cULus, UL 498
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Profondeur hors tout 1,06 po
  • Largeur hors tout 1,5 po