!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE OUT À CONDUCTEUR LATÉRAL,7 TIROIRS,LOQUET DE SÉCURITÉ,NR,14 3/4 X 18 X 33 3/4 PO,AC

ARMOIRE OUT À CONDUCTEUR LATÉRAL,7 TIROIRS,LOQUET DE SÉCURITÉ,NR,14 3/4 X 18 X 33 3/4 PO,AC

GRAY TOOLS

ARMOIRE OUT À CONDUCTEUR LATÉRAL,7 TIROIRS,LOQUET DE SÉCURITÉ,NR,14 3/4 X 18 X 33 3/4 PO,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE OUT À CONDUCTEUR LATÉRAL,7 TIROIRS,LOQUET DE SÉCURITÉ,NR,14 3/4 X 18 X 33 3/4 PO,AC

ARMOIRE OUT À CONDUCTEUR LATÉRAL,7 TIROIRS,LOQUET DE SÉCURITÉ,NR,14 3/4 X 18 X 33 3/4 PO,AC

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $870.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT99407SB
  • N° de modèle du manufacturier 99407SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire latérale a 7 tiroirs et mesure 14 3/4 po de largeur, 18 po de profondeur et 33 3/4 po de hauteur. Cette armoire en AC noir est dotée d'un système de verrouillage de sécurité et de trous de montage pré-percés. Elle comprend une serrure et une clé, un trousse de doublure de tiroir, des glissières à roulement à billes et un tapis au dessus.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande