!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE DOUCHE,2.5 GAL/MIN,FINITION CHROME

TETE DOUCHE,2.5 GAL/MIN,FINITION CHROME

CHICAGO FAUCETS

TETE DOUCHE,2.5 GAL/MIN,FINITION CHROME close
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
TETE DOUCHE,2.5 GAL/MIN,FINITION CHROME

TETE DOUCHE,2.5 GAL/MIN,FINITION CHROME

CHICAGO FAUCETS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.79 / CHAQUE
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
  • N° article GUS4KTH5
  • N° de modèle du manufacturier 620-CP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCercle
  • Débit de la pomme de douche fixe2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe1 5/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixePomme de douche fixe incluse
  • Comprend une poignéePoignée non incluse
  • Bec de baignoire inclusBec de baignoire non inclus
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieChicago Faucets
  • Type de connexion de la douche1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheRégulier
  • NormesASME A112.18.1, CSA B125.1
  • Dispositifs de protection contre le vandalismePomme de douche résistante au vandalisme
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant 2500-VOCCP, 2500-COVXKCP, 1905-VOCCP, SH-PB1-00-000, 1920-VOCLRCP, 1920-VOCRCP, 1920-COVSCP, 1921-VOCCP, 1910-VOCLRCP, 1920-COV401RCP
  • Type de connexion FNPT
  • Caractéristiques Dispositif de régulation de débit à compensation de pression
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3 1/4 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche à main Pomme de douche de douchette non incluse
  • Plaque de garniture incluse Plaque de garniture non incluse
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série 620
  • Fonction de la pomme de douche Unique
  • Forme de la pomme de douche Bouteille
  • Type (pommes de douche) Montage mural
  • Finition de la garniture Chrome poli