!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABOURET ROND, 23 1/2 PO H, 15 3/4

TABOURET ROND, 23 1/2 PO H, 15 3/4

DEWALT

TABOURET ROND, 23 1/2 PO H, 15 3/4 close
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
TABOURET ROND, 23 1/2 PO H, 15 3/4

TABOURET ROND, 23 1/2 PO H, 15 3/4

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $336.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG503Y24
  • N° de modèle du manufacturier DXSTAH025
  • N° de classification normalisée des produits et services 30190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTabouret rond
  • MobilitéMobile
  • Plateau à outils intégréOui
  • Hauteur maximale du siège26 3/4 po
  • Hauteur hors tout23 1/2 po
  • Diamètre du siège15 1/2 po
  • AssemblageAssemblé
  • Capacité de charge300 lb
  • Pivot360 Degrees
  • Matériau de la bande de roulement des roulettes et des glissièresNylon
  • Incréments de réglage de la hauteur4 1/4 po
  • Largeur hors tout15 3/4 po
  • Matériau du rembourrage du siègeMousse
  • Conception de la base Cadre rectangulaire
  • Dossier Non
  • Comprend un anneau de pied Non
  • Hauteur minimale du siège 22 1/2 po
  • Type de réglage du siège Levier pneumatique
  • Forme du siège Rond
  • Pour la surface du plancher Surfaces dures
  • Nb de jambes 4
  • Hauteur du siège réglable Oui
  • Type de roulette/guide Roulettes pivotantes
  • Profondeur hors tout 15 3/4 po
  • Matériau du siège Vinyle