!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIGNE SECAUTORÉTR SEALED,CSA Z259,2,2,RT MB,CROCHET PIVOT BLOQUANT,CAP 420 LB,130 PI,INOX

LIGNE SECAUTORÉTR SEALED,CSA Z259,2,2,RT MB,CROCHET PIVOT BLOQUANT,CAP 420 LB,130 PI,INOX

DBI-SALA

LIGNE SECAUTORÉTR SEALED,CSA Z259,2,2,RT MB,CROCHET PIVOT BLOQUANT,CAP 420 LB,130 PI,INOX close
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
LIGNE SECAUTORÉTR SEALED,CSA Z259,2,2,RT MB,CROCHET PIVOT BLOQUANT,CAP 420 LB,130 PI,INOX

LIGNE SECAUTORÉTR SEALED,CSA Z259,2,2,RT MB,CROCHET PIVOT BLOQUANT,CAP 420 LB,130 PI,INOX

DBI-SALA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,325.00 / CHAQUE
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
  • N° article DBI3400981
  • N° de modèle du manufacturier 3400981
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Informations sur le produit

Assurez une prot c/cht s/craindre que la grs, l'eau et les prod. chim. ne vous gênent lorsque vous comptez sur cette ligne séc. auto-rétractbl étnch de 130pi. Cette cncpn drbl a une poignée de trnsp intégrée, un ancrg piv., un frn anti-cliquetis, un boîtier en fonte d'AL et des plaques d'extrm en AC épais. Un crch piv. autobloquant complète la cncpn homologuée CSA Z259,2,2 de type 2. Cette ligne séc. a une cap. de 420lb et offre un cbl d'alim. a/ un absorbeur d'énergie.

Spécifications techniques

  • ArticleCordes de sécurité autorétractables
  • Emplacement de l'ancrageSupérieur
  • Longueur de la corde d'assurance130 pi
  • Identifiable par radiofréquenceOui
  • SérieSealed-Blok
  • Sceller Oui
  • Matériau de l'extrémité de raccordement Acier
  • Matériau de la corde d'assurance Acier
  • Capacité de poids 310 lb
  • Normes CSA Z259.2.2 type 2, ANSI Z359.14, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, exigence Capital Safety Gen. Mfg., ANSI A10.32, ANSI Z359.14
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)