!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE D'ÉTANCH,TRNSPRNT,2 PO DE LARGEUR

BANDE D'ÉTANCH,TRNSPRNT,2 PO DE LARGEUR

3M

BANDE D'ÉTANCH,TRNSPRNT,2 PO DE LARGEUR close
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
BANDE D'ÉTANCH,TRNSPRNT,2 PO DE LARGEUR

BANDE D'ÉTANCH,TRNSPRNT,2 PO DE LARGEUR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 221,12 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 1 326,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM373-48MMX914MCL
  • N° de modèle du manufacturier 373-48MMX914MCL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement transparent pour boîte Tartan mesure 100 mètres x 72 millimètres et adhère à une variété de surfaces. Il est facile à dérouler, dispose d'un adhésif en résine de caoutchouc synthétique thermofusible et a une résistance à la traction de 19 livres par pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)999,56 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)914 m
  • Configuration de paquetSac distributeur
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Type de produitRuban d'étanchéité
  • Couleur du ruban Transparent
  • Classification de la résistance du ruban Robuste
  • Épaisseur de ruban 2,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,88 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Normes CID A-A-1684B
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po