Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse imprmnt S3100 série BBP31 est utilisé p/créer des étqt prot c/ arc élec et comprend un trousse frntr p/ arc élec et un guide démar rap. Cette imprmnt monoch 300 ppp est dotée écrn tact coul et a une largeur de bande max 4 1/4 po, une vitesse d'impression 3 po p/s, une gamme de polices de 4 à 350, et un poids de 15,6 lb. Utilisation seule ou a/un PC et prend en charge les étqt continues ou découpées à l'emporte-pièce. Connexion par Ethernet, USB ou Wi-Fi avec une gara
Spécifications techniques
Capacité d'impression en couleursMonochrome
Résolution de tête d'impression300 ppp
Connectivité d'imprimanteEthernet, USB, sans fil
Vitesse d'impression maximale3 po/s
Poids d'imprimante20 lb
Mode d'actionConnecté à PC, autonome
Formats d'étiquette supportésRubans continus, étiquettes coupées à la forme
Plage de taille de police4 - 350
Pour série d'imprimantesBBP31
Compatibilité de logiciels d'impressionBrady Workstation
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca