!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE PERCUSSION, 18 V,15 PO,SANS FIL

PERCEUSE PERCUSSION, 18 V,15 PO,SANS FIL

MILWAUKEE

PERCEUSE PERCUSSION, 18 V,15 PO,SANS FIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PERCEUSE PERCUSSION, 18 V,15 PO,SANS FIL

PERCEUSE PERCUSSION, 18 V,15 PO,SANS FIL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $497.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL261320
  • N° de modèle du manufacturier 2613-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarteau rotatif
  • Style de mandrinSDS-Plus
  • Capacité de la mèche dans le béton2-1/2 po
  • Modes de fonctionnementMarteau uniquement, perceuse à percussion, perceuse à percussion uniquement
  • Contenu de la trousse d'outil sans filOutil seul
  • Énergie de frappe1,95 pi-lb
  • Chargeur inclusNon
  • Capacité de perçage dans le béton1 po
  • Capacité de perçage dans l'acier1/2 po
  • Type de manche/poignéePoignée en D
  • Souffles maximums par minute4 580 coups/min
  • Souffles minimums par minute4 580 coups/min
  • Nombre de piles incluses0
  • Hauteur hors tout6-1/8 po
  • Source d'alimentationSans fil
  • SérieM18
  • Type d'interrupteurGâchette
  • Poids de l'outil5,3 lb
  • Tension (V) 18 V
  • Gamme de forage optimale des trépans pleins dans le béton 0 po à 1 po
  • Embrayage antirebond Non
  • Moteur sans balai Oui
  • Capacité de carottage 2-1/2 po
  • Série de la batterie M18
  • Style d'embrayage Embrayage à friction
  • Capacité de perçage dans la maçonnerie 1 po
  • Capacité de perçage dans le bois 1-1/8 po
  • Gâchette de verrouillage Oui
  • Vitesse maximale 1 270 tr/min
  • Type de moteur Sans balais
  • Nombre de réglages de la vitesse Variable
  • Largeur hors tout 3-3/16 po
  • Réversible Oui
  • Normes Homologué UL
  • Longueur d'outil 15 po
  • Contrôle des vibrations Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande