!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT SCIE TABLE À ROULETTES, ALUMINIUM, 33½X19¾X10X19¾ PO, CAPACITÉ 200 LB, POIGNÉE SOUPLE

SUPPORT SCIE TABLE À ROULETTES, ALUMINIUM, 33½X19¾X10X19¾ PO, CAPACITÉ 200 LB, POIGNÉE SOUPLE

DEWALT

SUPPORT SCIE TABLE À ROULETTES, ALUMINIUM, 33½X19¾X10X19¾ PO, CAPACITÉ 200 LB, POIGNÉE SOUPLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPPORT SCIE TABLE À ROULETTES, ALUMINIUM, 33½X19¾X10X19¾ PO, CAPACITÉ 200 LB, POIGNÉE SOUPLE

SUPPORT SCIE TABLE À ROULETTES, ALUMINIUM, 33½X19¾X10X19¾ PO, CAPACITÉ 200 LB, POIGNÉE SOUPLE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $399.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDW7440RS
  • N° de modèle du manufacturier DW7440RS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.26 lb

Informations sur le produit

Ce support de scie de table à roulettes est fabriqué en aluminium et mesure 33½ po de longueur, 19¾ po de largeur, 10 po de hauteur et 19¾ po d’épaisseur. Il possède des pieds repliables avec des leviers à déclenchement rapide, une béquille robuste, des supports à raccord rapide, des bouts en caoutchouc rétractables, une poignée souple et des pieds arrière décalés. Le support a une capacité de 200 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleSocle roulant pour scie circulaire à table
  • Longueur33 1/2 po
  • Hauteur10 po
  • ComprendSupports à connexion rapide, socle
  • À utiliser avec Scie circulaire à table
  • Largeur 19-3/4 po
  • Matériau Aluminium
  • Type d'accessoire Support pour scie circulaire à table
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande