!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MÉDIA FILTRE AIR, 36.6 M X 30 CM (120 PIX12 PO), ROULEAU

MÉDIA FILTRE AIR, 36.6 M X 30 CM (120 PIX12 PO), ROULEAU

AEROSTAR

MÉDIA FILTRE AIR, 36.6 M X 30 CM (120 PIX12 PO), ROULEAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MÉDIA FILTRE AIR, 36.6 M X 30 CM (120 PIX12 PO), ROULEAU

MÉDIA FILTRE AIR, 36.6 M X 30 CM (120 PIX12 PO), ROULEAU

AEROSTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLG1011104
  • N° de modèle du manufacturier 1011104
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un rouleau de média filtrant à air mesurant 30 cm x 36.6 m (12 po sur 120 pi),

Spécifications techniques

  • Type de filtre à airRouleau de matière filtrante
  • Taille de filtre nominale12 x 120 pi x 1
  • Couleur de médiaBlanc
  • Largeur nominale120 pi
  • Taille réelle du filtre12 po x 120 pi x 1/2 po
  • Largeur réelle120 pi
  • ArticleRouleau de matériau filtrant
  • Style de filtre à air Rouleau
  • Agent poisseux de surface Non
  • Hauteur nominale 12 po
  • Épaisseur nominale 1 po
  • Hauteur réelle 12 po
  • Épaisseur réelle 1/2 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande