!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE, 2000LM, DISTANCE DE RAYONNEMENT MAXIMALE DE 315 M

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE, 2000LM, DISTANCE DE RAYONNEMENT MAXIMALE DE 315 M

STREAMLIGHT

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE, 2000LM, DISTANCE DE RAYONNEMENT MAXIMALE DE 315 M close
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
LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE, 2000LM, DISTANCE DE RAYONNEMENT MAXIMALE DE 315 M

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE, 2000LM, DISTANCE DE RAYONNEMENT MAXIMALE DE 315 M

STREAMLIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $304.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article SLT78100
  • N° de modèle du manufacturier 78100
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Lampe de poche de la série Stinger en aluminium conçue pour l'automobile, l'usage général, les services de pompiers/médicaux d’urgence, les équipements, outils, l'industrie, les forces de l'ordre, la sécurité. Témoin lumineux de la batterie, témoin lumineux de la charge Micro-cordon USB. Équipée de 2 piles au lithium-ion et garantie limitée à vie.

Spécifications techniques

  • ArticleLampes de poche
  • Taille de pile/batterie18650
  • Nb de piles/batteries2
  • Type de faisceauConcentré
  • Matériau du corpsAluminium
  • Nombre de modes de sortie de lumière3
  • Luminosité maximale2 000 lm
  • Poids avec piles12,3 oz
  • Couleur du faisceauBlanc
  • Lampe secondaire incluseNon
  • Spécification des zones dangereusesAucune classification
  • Indice IPIPX7
  • Caractéristiques spécialesTémoin lumineux de la batterie, témoin lumineux de la charge
  • Emplacement d'interrupteurTête, queue
  • ApplicationAutomobile, usage général, incendie et sauvetage, quincaillerie, outils, industriel, forces de l'ordre, sécurité, articles de sport
  • Niveaux d'intensité du faisceau1 200 cd, 10 000 cd, 25 000 cd
  • Niveaux de luminosité100 lm, 850 lm, 2 000 lm
  • ComprendCorcon micro USB en Y
  • Matériau de lentilleVerre
  • Durée d'exécution maximale2 h
  • Source d'alimentationBatterie
  • Niveaux de temps de fonctionnement2 h, 4 h, 3,25 h, 24 h
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Comprend les batteries Oui
  • Rechargeable Oui
  • Couleur du corps Noir
  • Technologie de la lumière DEL
  • Distance maximale entre les poutres 315 m
  • Durée d'exécution à la luminosité maximale 2 h
  • Comprend un chargeur Non
  • Focalisation du faisceau Fixe
  • Résistance aux chutes 2 m
  • Sécurité intrinsèque Non
  • Série Stinger
  • Modes de fonctionnement spéciaux Stroboscope
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir
  • Niveaux de distance du faisceau 70 m, 200 m, 315 m
  • Diamètre du corps 1 5/8 po
  • Style serrage (po) Texturé
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Durée de la garantie du fabricant Durée de vie limitée
  • Longueur hors tout 7 2/3 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, résistant aux impacts, résistant aux chocs, résistant à l'eau
  • Normes Conforme aux règlements TAA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses