!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT, IVOIRE, 15 A, 2P3W, ARR, COTE

RECEPT, IVOIRE, 15 A, 2P3W, ARR, COTE

BRYANT

RECEPT, IVOIRE, 15 A, 2P3W, ARR, COTE close
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
Nouvel article
RECEPT, IVOIRE, 15 A, 2P3W, ARR, COTE

RECEPT, IVOIRE, 15 A, 2P3W, ARR, COTE

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 9 = 327,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 9 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLCR15IGI
  • N° de modèle du manufacturier CR15IGI
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendMatériel de montage
  • MarchéCommercial
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage4,1 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre, isolé
  • Matériau de boîtier Composite
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Prise double
  • Normes Certifié CSA, spécification fédérale, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Puissance nominale 1/2 hp
  • Type de bride Sans bride
  • Hauteur du masque 2,7 po
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Profondeur hors tout 0,9 po