!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT close
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
ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454Y43
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP060K-12-TB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue6 po
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralC
  • Type de frein de rouletteFrein à blocage total
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusOui
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Nylon
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple