!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 3,98 PO LONGUEUR, 5 PO LARGEUR, NOIR

BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 3,98 PO LONGUEUR, 5 PO LARGEUR, NOIR

BUSSMANN

BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 3,98 PO LONGUEUR, 5 PO LARGEUR, NOIR close
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
BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 3,98 PO LONGUEUR, 5 PO LARGEUR, NOIR

BLOC DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE, 3 PÔLES, THERMOPLASTIQUE, 3,98 PO LONGUEUR, 5 PO LARGEUR, NOIR

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4XK16
  • N° de modèle du manufacturier 16303-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de distribution d'énergie
  • Connexions de ligne/pôle1
  • Pour la taille des fils en cuivre de la ligne - maximum350 kcmil
  • Pour la taille de fil de cuivre de charge - minimum6 AWG
  • Courant maximal - conducteur en cuivre310 A
  • Nb de pôles3
  • Longueur hors tout3,98 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Type de connexion côté chargeCosse
  • Conception du bloc de distributionOuvert
  • Pour la taille des fils en aluminium de la ligne - maximum250 kcmil
  • Pour la taille de fil d'aluminium pour charge - maximum250 kcmil
  • Courant maximal - conducteur en aluminium310 A
  • Nb de circuits3
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesCSA classe 6228-01, UL 1059
  • Pour le matériau du conducteur Aluminium, cuivre
  • Pour la taille des fils en cuivre de la ligne - minimum 6 AWG
  • Connexions de charge/pôle 1
  • Pour la taille de fil de cuivre de charge - maximum 350 kcmil
  • Tension maximale 600 V CA/CC
  • Profondeur hors tout 3,22 po
  • Largeur hors tout 5 po
  • Couleur de boîtier Noir
  • Type de connexion côté ligne Cosse
  • Température maximale de fonctionnement 248 Degrees F
  • Matériau de la borne Aluminium
  • Pour la taille des fils en aluminium de la ligne - minimum 6 AWG
  • Pour la taille de fil d'aluminium pour charge - minimum 6 AWG
  • Température minimale de service -4 Degrees F
  • Plage de fil primaire 6 AWG à 350 kcmil
  • Plage de fil secondaire 6 AWG à 350 MCM
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .