!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE PROTECTION P/CLIQUET, SANS FIL, 1-17/50 X 1-19/25 X 3-19/100 PO, P/CLIQUET DE ⅜ PO

GAINE PROTECTION P/CLIQUET, SANS FIL, 1-17/50 X 1-19/25 X 3-19/100 PO, P/CLIQUET DE ⅜ PO

MILWAUKEE

GAINE PROTECTION P/CLIQUET, SANS FIL, 1-17/50 X 1-19/25 X 3-19/100 PO, P/CLIQUET DE ⅜ PO close
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
GAINE PROTECTION P/CLIQUET, SANS FIL, 1-17/50 X 1-19/25 X 3-19/100 PO, P/CLIQUET DE ⅜ PO

GAINE PROTECTION P/CLIQUET, SANS FIL, 1-17/50 X 1-19/25 X 3-19/100 PO, P/CLIQUET DE ⅜ PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.32 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-16-2560
  • N° de modèle du manufacturier 49-16-2560
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cette botte de protection sans fil mesure 1-17/50 po de longueur x 1-19/25 po de largeur x 3-19/100 po de hauteur. Elle est équipée d’un cliquet à portée étendue, d’un matériau flexible et d’un design léger. La botte est utilisée avec le cliquet à portée étendue M12 Fuel de ⅜ po.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte à outils
  • Comprend49-16-2560
  • À utiliser avec Clé à cliquet M12 à carburant 3/8 po à portée étendue
  • Caractéristiques Matériau flexible, conception légère
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)