!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOC DISTRIB PUISSANCE, 14 A 2/0 AWG

BLOC DISTRIB PUISSANCE, 14 A 2/0 AWG

BURNDY

BLOC DISTRIB PUISSANCE, 14 A 2/0 AWG close
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
BLOC DISTRIB PUISSANCE, 14 A 2/0 AWG

BLOC DISTRIB PUISSANCE, 14 A 2/0 AWG

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45LP70
  • N° de modèle du manufacturier BDBMCS2F1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121410
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de distribution d'énergie
  • Connexions de ligne/pôle2
  • Pour la taille des fils en cuivre de la ligne - maximum2/0 AWG
  • Pour la taille de fil de cuivre de charge - minimum14 AWG
  • Courant maximal - conducteur en cuivre350 A
  • Type de fixationRail DIN, montage en surface
  • Profondeur hors tout3,88 po
  • Largeur hors tout2,48 po
  • Couleur de boîtierNaturel
  • Type de connexion côté ligneCosse
  • Température maximale de fonctionnement194 Degrees F
  • Matériau de la borneAluminium, cuivre
  • Pour la taille des fils en aluminium de la ligne - minimum14 AWG
  • Pour la taille de fil d'aluminium pour charge - minimum14 AWG
  • Nb de circuits1
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesCertifié cULus
  • Pour le matériau du conducteur Aluminium, cuivre
  • Pour la taille des fils en cuivre de la ligne - minimum 14 AWG
  • Connexions de charge/pôle 6
  • Pour la taille de fil de cuivre de charge - maximum 2 AWG
  • Tension maximale 600 V CA/CC
  • Nb de pôles 1
  • Longueur hors tout 4,83 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Type de connexion côté charge Cosse
  • Conception du bloc de distribution Ouvert
  • Pour la taille des fils en aluminium de la ligne - maximum 2/0 AWG
  • Pour la taille de fil d'aluminium pour charge - maximum 2 AWG
  • Courant maximal - conducteur en aluminium 350 A
  • Plage de fil primaire 14 à 2/0 AWG
  • Plage de fil secondaire 14 à 2 AWG