!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDON PORTABLE, SJTOW, 14/4, 250 PI,JN

CORDON PORTABLE, SJTOW, 14/4, 250 PI,JN

APPROVED VENDOR

CORDON PORTABLE, SJTOW, 14/4, 250 PI,JN close
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
CORDON PORTABLE, SJTOW, 14/4, 250 PI,JN

CORDON PORTABLE, SJTOW, 14/4, 250 PI,JN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $606.93 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2TYL1
  • N° de modèle du manufacturier 2TYL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCordon portable
  • Nb de conducteurs4
  • Désignation commercialeSJTOW
  • Couleur de filNoir, vert, rouge, blanc
  • Longueur250 pi
  • D.E. nominal0,39 po
  • Matériau de conducteurCuivre
  • Température nominale-40 Degrees F à 167 Degrees F
  • Calibre/nb de conducteurs14/4
  • Type de produit Cordon portable
  • Taille de fil 14 AWG
  • Matériau de gaine PVC
  • Couleur de gaine Jaune
  • Tension (V) 300 V
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Conception du conducteur Câblé
  • Normes UL/ cUL/ MSHA
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)