!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORDON PORT,18/2 AWG,100PI,D EXT 0.285PO

CORDON PORT,18/2 AWG,100PI,D EXT 0.285PO

APPROVED VENDOR

CORDON PORT,18/2 AWG,100PI,D EXT 0.285PO close
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
CORDON PORT,18/2 AWG,100PI,D EXT 0.285PO

CORDON PORT,18/2 AWG,100PI,D EXT 0.285PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.40 / CHAQUE
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
  • N° article GUS20PX69
  • N° de modèle du manufacturier E3627
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCordon portable
  • Nb de conducteurs2
  • Désignation commercialeSJOOW
  • Couleur de filNoir, blanc
  • Longueur100 pi
  • D.E. nominal0,28 po
  • Matériau de conducteurCuivre
  • Température nominale-40 Degrees F à 194 Degrees F
  • Calibre/nb de conducteurs18/2
  • Type de produit Cordon portable
  • Taille de fil 18 AWG
  • Matériau de gaine Caoutchouc
  • Couleur de gaine Noir
  • Tension (V) 300 V
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Conception du conducteur Câblé
  • Normes CSA, approuvé MSHA, conforme à la directive RoHS, cordon flexible UL